曜日別特売
V251NS-28.0 静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全 48943177

V251NS-28.0 静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全 48943177
V251NS-28.0 静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全 48943177
V251NS-28.0 静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全 48943177

静電安全靴 V251N静電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1足注文コード48943177品番V251NS-28.0
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途
運輸業、倉庫業、建設業など
サイズ(cm)28ブラック足幅EEEトラスコ品番821-7999形状ローカット質量(g)1000種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする