ニトリルディスポ・NEO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード48943255 品番GT1551M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工によるグリップ加工を施しています。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。

サイズM 材質ニトリルブタジエンラバー(NBR) 入数(枚)100 全長(cm)29 ホワイト 用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 トラスコ品番413-2980 厚さ(mm)0.15 質量(g)800 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943255
2018-12-03
用途:
クリーンルーム内の部品検査

商品の使い勝手は満足しています。もう少し値段が安くなれば尚可です。

2017-01-10
用途:
chemical
サービス業

material wise overall is good enough but there is no sense of gripping need a lot of effort
size S is far too big for my tiny hands/fingers
will be please if product come in a box instead in a plastic vacuum packages

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする