オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルディスポグリップロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
48943273
品番
GT1582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
サイズ
L
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
413-3005
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
(指先)0.17、(掌部)0.15
色
ホワイト
質量(g)
900
入数(枚)
100
規格
クラス100
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
21.2
手の平幅(cm)
10.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
パウダーフリー