天然ゴム背抜き手袋 ジョイハンド ゴム背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943316 品番 307-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20.4 材質ポリエステル ベージュ/グリーン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能防臭・通気性 入数(双)1 用途運送業、倉庫業、土木・建築業など トラスコ品番365-9305 厚さ(mm)約2.0 質量(g)87 コーティング天然ゴム 袖口仕様オーバーロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943343
2017-10-24
用途:
荷物運搬時
サービス業

薄すぎず、厚過ぎずちょうど良い厚みでした。匂いも無いです。もう少し安いといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする