ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認 ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48943414
品番
VE 324-UE-3L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。
サイズ
3L
トラスコ品番
794-9553
質量(g)
480
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
JIS T8127規格適合品(Class2 ※上下セット着用時Class3)/帯電防止作業服JIS適合品
テープ地色
シルバー
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
色(本体)
イエロー
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。