※画像はLですが、商品はSになります

155 ニュートワロン TOWA(東和コーポレーション) 48943544 155 ニュートワロン TOWA(東和コーポレーション) 48943544

ニュートワロン

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943544 品番 155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
特許スベリ止め加工で、濡れても滑りにくいグリップ性に優れています。
指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。

サイズS グリーン 全長(cm)24.5 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18.5 材質(裏)綿、ポリエステル 材質(表)天然ゴム 厚さ(mm)1.3〜1.5(裏地含む) 用途建設、土木、農業、園芸、倉庫、運搬、漁業、林業など トラスコ品番398-5849 材質(表)天然ゴム、(裏)綿、ポリエステル 質量(g)79 入数(双)1 機能防臭 手の平幅(cm)9.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09211711
2025-11-26
用途:
ボーリング作業
堀口ボーリング 様

いつも竹という銘柄を使っていますがそれに比べてかなり蒸します。悪くはない。軽作業なら問題ありません。

対象商品:
09211711
2024-09-14
用途:
SサイズでなくてLサイズ長さ25.0cm NO155
その他業種

ニュートワロン使いやすくすべらなく強い薄手の軍手を中へ入れて使うので
最高です。

対象商品:
09211711
2022-09-22
用途:
機械のメンテナンス他

水、油脂、汚泥が付いたポンプ等のオイル交換作業に使用しているが、柔らかく滑りにくいので重宝している。

対象商品:
09211711
2021-12-03
用途:
剪定作業
高橋園 様

ニュートワロンですがとても柔らかく使い勝手の良い手袋ですよ。

対象商品:
09211702
2021-01-16
用途:
洗車
農・林・水産業

洗車の時や水洗いの時使っていますが、とても柔らかくて手を動かしやすいです。水仕事の必需品です。

対象商品:
09211702
2021-04-20
用途:
農作業時
その他業種

魚釣りで、えさのオキアミを付けることのできる防水手袋で使用していました。今は農作業時に使用させていただいています。指先の細かい作業が可能です。天然ゴムなので耐久性が無いのは残念です。

対象商品:
09211711
2018-02-03
用途:
冬場の農作業(泥を触る作業)
北野農園 様 (農・林・水産業)

厚手ながら寒くても柔らかく、つけ心地が非常に良い。
ただし、ムレやすいので手汗をかくような重作業の場合は注意が必要。

対象商品:
48943544
2020-07-06
用途:
オクラの収穫
農・林・水産業

この手袋がないとオクラの収穫が出来ません。なぜならオクラは毛がすごくて指に穴があき指紋がなくなるほどなんです。色々試してこの手袋にして助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする