No.211 黒潮 TOWA(東和コーポレーション) 48943571 No.211 黒潮 TOWA(東和コーポレーション) 48943571 No.211 黒潮 TOWA(東和コーポレーション) 48943571

黒潮

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943571 品番 No.211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、特殊スベリ止め付で作業性を向上させた魚油に強い手袋になります。

サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)24 用途牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業、農業、林業、園芸、清掃 トラスコ品番404-0422 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.05 ブラック 質量(g)92 入数(双)1 機能防臭加工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943571
2026-02-03
用途:
車の洗車、台所の掃除、釣り釣行時のバッカン洗浄片付け
製造業

釣り釣行時に餌バッカンを洗ったり、釣れた魚を血抜きしたりする時に魚のヒレ、ウロコで傷をする事も無く安心して片付けが出来ます。車の洗車時には手袋の表面がザラザラでタオルを搾ったりする時に滑らず作業が捗ります。手袋は作業後に毎回洗って乾燥させ使用していますが破れたり穴が空いたりとかは無く耐久性に優れており満足しています。

2024-12-02
用途:
何回リピートしたことか

ものすごいヘビーユーザーです。べつに魚を扱う仕事でもありませんが、普段使いしています。とにかく破けることが減り、重宝しています。ただ、植木のお手入れで「ミカンの木」を触ると、破けてしまいます…。自分の指の太さが他の方とどれだけ違うかわかりませんが、多少ゆとりがある作りになっていて、女性ならSかMで大丈夫です。Lは脱げはしないけど大きめで扱いづらい感じでした。(全サイズ試しました。身長170女性)

対象商品:
48943587
2024-07-28
用途:
野菜の収穫・水洗い
その他業種

いろいろな物を使用したが、他の物は指が千切れたりして長く使えないので、耐久性があり使いやすい黒潮に決めて買っている。
もっと長い物も有れば、野菜洗いで濡れないのにと思う事がある。

対象商品:
48943587
2022-09-28
用途:
機械等の洗浄
製造業

滑り止めがとても良く、内側がツルっとして布手袋と重ねて使用するのに便利です。

対象商品:
48943587
2022-09-27
用途:
家庭菜園での農作業
その他業種

何枚も継続的に使用しているが、問題なく使えるが、使っているうちに、柔らかく薄い為か、脱ぐ時に指を引っ張って脱ぐと、指が千切れて取れる。

対象商品:
48943596
2021-11-22
用途:
庭仕事
サービス業

庭の草花の手入れの時に使用しています。手にフィットして使用しやすいです。

対象商品:
48943605
2021-12-10
用途:
食器洗いや水回りの掃除に
その他業種

主にキッチンでの水仕事用に使ってますが、色々試してみてこれが一番丈夫で使いやすかったです。
キッチン用のゴム手袋はパステルカラーのものが多いのですが、目立つのであまり好みではありません。
モノトーン系のものだと比較的安価なものが少なく、いわゆるキッチン用じゃないものに目を向けてみると色々選択肢があり気になるものは片っ端から試してみました。
イギリス製のガーデニング用のものなども使いやすくて色や見た目も好きだったのですが、お値段と耐久性を考えるとこちらに軍配が上がりました。
表面がザラザラしていて食器が滑ることも少ないし、食器洗いの途中で顔がかゆくなったら(食器洗いしてる時に限って痒くなる)濡れていない手の甲などでこすれば済むので一々手袋を外さなくても良いのも気に入っています(笑)

対象商品:
48943587
2020-11-17
用途:
毎日の農作業
その他業種

手が乾燥している時は、滑り込むように履けるが、濡れていなくても、手がしっとりとしている感じの時は、引っかかり履きにくく、脱ぎにくく、強く引っ張る事になり、破れるのではないと思られる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする