釣り釣行時に餌バッカンを洗ったり、釣れた魚を血抜きしたりする時に魚のヒレ、ウロコで傷をする事も無く安心して片付けが出来ます。車の洗車時には手袋の表面がザラザラでタオルを搾ったりする時に滑らず作業が捗ります。手袋は作業後に毎回洗って乾燥させ使用していますが破れたり穴が空いたりとかは無く耐久性に優れており満足しています。
ものすごいヘビーユーザーです。べつに魚を扱う仕事でもありませんが、普段使いしています。とにかく破けることが減り、重宝しています。ただ、植木のお手入れで「ミカンの木」を触ると、破けてしまいます…。自分の指の太さが他の方とどれだけ違うかわかりませんが、多少ゆとりがある作りになっていて、女性ならSかMで大丈夫です。Lは脱げはしないけど大きめで扱いづらい感じでした。(全サイズ試しました。身長170女性)
いろいろな物を使用したが、他の物は指が千切れたりして長く使えないので、耐久性があり使いやすい黒潮に決めて買っている。
もっと長い物も有れば、野菜洗いで濡れないのにと思う事がある。
何枚も継続的に使用しているが、問題なく使えるが、使っているうちに、柔らかく薄い為か、脱ぐ時に指を引っ張って脱ぐと、指が千切れて取れる。
主にキッチンでの水仕事用に使ってますが、色々試してみてこれが一番丈夫で使いやすかったです。
キッチン用のゴム手袋はパステルカラーのものが多いのですが、目立つのであまり好みではありません。
モノトーン系のものだと比較的安価なものが少なく、いわゆるキッチン用じゃないものに目を向けてみると色々選択肢があり気になるものは片っ端から試してみました。
イギリス製のガーデニング用のものなども使いやすくて色や見た目も好きだったのですが、お値段と耐久性を考えるとこちらに軍配が上がりました。
表面がザラザラしていて食器が滑ることも少ないし、食器洗いの途中で顔がかゆくなったら(食器洗いしてる時に限って痒くなる)濡れていない手の甲などでこすれば済むので一々手袋を外さなくても良いのも気に入っています(笑)
手が乾燥している時は、滑り込むように履けるが、濡れていなくても、手がしっとりとしている感じの時は、引っかかり履きにくく、脱ぎにくく、強く引っ張る事になり、破れるのではないと思られる。