塩化ビニール手袋 耐油ビニスター ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943675 品番 656-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。

サイズL 全長(cm)30.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.4 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿 ブルー 厚さ(mm)約1.69 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭加工 用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。 トラスコ品番420-4590 質量(g)186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943675
2022-04-04
用途:
雑草取りやごみの焼却時に利用
吉田産業株式会社 様

東和の製品は安心して使用させていただいております。
歴史のある、専業会社ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする