502 ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション) 48943754 502 ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション) 48943754 502 ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション) 48943754 502 ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション) 48943754 502 ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング TOWA(東和コーポレーション) 48943754

ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943754 品番 502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。

サイズLL 全長(cm)30.0 中指長(cm)24.0 手のひらまわり(cm)24.0 材質表:ニトリルゴム、裏:綿メリヤス グレー 厚さ(mm)約1.5 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗性・耐突刺 用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。 仕様裏布付、防臭加工 トラスコ品番404-0554 質量(g)117 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)ニトリルゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943754
2025-11-17
用途:
水作業
卸売・小売業

濡れた状態で滑り知らずで大変重宝しています
リピート確定です

対象商品:
48943736
2025-10-01
用途:
ゴミ収集時
農・林・水産業

ゴムが柔らかいので使いやすくて良いと思いました。また、長さが長いので水が入りにくくて良いと思いました。

対象商品:
48943763
2024-04-04
用途:
機械部品の洗浄

薄くて滑りにくいですが、少し太めに作られています。そのため私は指を切ったグローブをはめて、使用しています。手首がもう少し緩いと作業着の袖が入りやすいのではないかと思います。

対象商品:
48943736
2023-02-21
用途:
耐油なので丈夫
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

現場からの依頼で購入。ずーっとリピしてます。耐油用で滑りにくく使い勝手が良いそうです

対象商品:
48943736
2023-04-12
用途:
オイル交換作業
農・林・水産業

思ったより柔らかくて、使いやすかった。あとは耐久性に期待したい。

対象商品:
48943745
2022-06-09
用途:
洗浄用として使用中

手のひらまわりがもう少し大きいと脱着が楽にできそうです。

対象商品:
48943736
2016-11-01
用途:
洗車用に購入

大きいサイズのゴム手袋がこれしかなかったので購入しました。
洗車時に手が濡れずに作業できそうです。

対象商品:
48943745
2016-04-28
用途:
草刈り作業 給油作業

思っていたより薄く、雑木林の草刈りの時、イバラのトゲは簡単に貫通してしまいました。耐油性は灯油やガソリンを少々触った位では問題ありませんでした。商品名に「パワー」と冠していますが、ガンガン使っても平気…という感じではないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする