※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
静電気帯電防止作業服"男子スラックス"
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48943764
品番
VE71 SITA 5L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
ウエスト(cm)
105〜115
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
トラスコ品番
825-9125
種別
スラックス
質量(g)
670
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1248-46
性別
男性用