※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

静電気帯電防止作業服"男子スラックス"

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48943773 品番 VE71 SITA S
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

シルバーグレー サイズS ウエスト(cm)70〜75 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工 トラスコ品番825-9126 種別スラックス 質量(g)470 股下(cm)78 アズワン品番65-1248-40 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする