※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48943798
品番
VE71 UE 5L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
用途
建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業
仕様
IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工
トラスコ品番
825-9128
種別
ブルゾン
質量(g)
650
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
73
アズワン品番
65-1232-74