ニューニトリルサーチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48943806 品番 528-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。

サイズS 全長(cm)31 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)18 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.18 入数(双)10 機能耐油・耐薬品・耐摩耗性 用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。 トラスコ品番420-4514 質量(g)270 規格食品衛生法適合品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和のニトリルうす手手袋!「ニューニトリルサーチ?」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943781
2019-05-07
用途:
菓子製造
大花堂製菓株式会社 様 (製造業)

食品衛生法に適合しているという理由で使用しています。
熱い飴を扱う作業では、手袋に飴がついてしまうことがあるので、どうにかならないものでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする