腕カバー付薄手 ビニスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48943833 品番 767-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

指先の感触が伝わりやすいので、細かな作業に適しています。全長65cmのゆったりサイズで、肩口までの水ぬれや汚れを防ぎます。油や洗剤などに強いビニール手袋です。

サイズS 全長(cm)65 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18.8 材質【手袋部】塩化ビニール樹脂 【腕カバー部】塩化ビニール樹脂 ホワイト 厚さ(mm)0.25 入数(双)1 機能耐洗剤 用途水産加工、農業、自動車関連、清掃。 トラスコ品番409-4751 質量(g)105 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943815
2020-01-25
用途:
水洗い作業

ビニールが厚く装着感が良い。
丈夫である。また購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
48943833
2019-05-29
用途:
洗浄に使用
ハ作ラーメン 様 (飲食業)

Sサイズを作って下さい。
腕が長過ぎてダボついて残念です。
一緒に使ってる仲間も言ってました。
身長150センチ前後の女性には大きいかな
指先とか他と比べて丈夫で良いからお願いします!

2人が参考にしています
対象商品:
48943824
2016-01-18
用途:
洗い場での使用

以前のものより、いい感じでつかわせていただいてますが、どれくらいもつのかが、まだ未定です。
使い心地は、楽です。干す時も、かわきやすいです。

対象商品:
48943815
2015-10-27
用途:
タンク洗浄作業

直径の狭い深いステンレスタンク内を洗浄する際に、丁度良い保護手袋となった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする