トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10双)
1双
1袋(10双)
サイズ
L
S
M
L
LL
全長(cm)
19.5
17
19
19.5
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48943964
品番
149-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
6.3
手のひらまわり(cm)
16.2
材質
手袋部:高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス、ドット加工:シリコン樹脂
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388 2016
耐切創性
2/A
機能
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過
入数(双)
10
トラスコ品番
420-4433
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
325
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
コーティング
掌部
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス