4100M-6 スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944217 4100M-6 スタッドプラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944217

スタッドプラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)6 トラスコ品番395-7136 注文コード48944217 品番4100M-6
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合径・適合サイズ・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
適合径(Φmm)6 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)65 質量(g)150 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ トラスコ品番395-7136 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944226
2020-05-07
用途:
断熱用スタッドボルト取付
建設業・工事業

数量が多いため、重宝しております。インパクトドライバーを使用するため、アダプターを別途購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48944217
2015-09-11
用途:
スタッドボルト抜き

信頼のコーケン、間違い無し!

対象商品:
06939205
2019-06-16
用途:
バイクの整備に

バイクのスタッドボルトが舐めてしまい、
ダブルナットが利かなくてこれを使ってみました。
少しでも斜めだと上手く掛からす空回りして、
外せませんでした。
狭い場所だったので斜めにしか入れれなかった
ので仕方ないとは言え、それでもしっかりかみこんで
欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48944192
2013-04-18
用途:
自動車整備

さすがコーケン安定した使用感

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする