Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチセット
ソケットセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(13点組)
注文コード
48944235
品番
4222M
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
セット商品数
13
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番
395-7217
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(kg)
2.78
ハンドル内容
ラチェットハンドル、エクステンションバー(125)、ユニバーサルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
4405M-10、11、12、13、14、17、19、21、22、24