ソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16点組) 注文コード48944253 品番6201M
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。

セット商品数16 差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番395-7276 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)17.3 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする