Z-EAL6角ディープソケットレールセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 48944271 品番 RS3300MZ/8
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

穴角6角 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. ソケット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17、19 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番407-6222 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 形状6角 質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944271
2013-06-17
用途:
バイク整備
JOYO 様

ボルト・ナットをしっかり掴んでいる感触に安心感があります。
無駄な装飾のない質実剛健なデザインも好感が持てます。
この高品質な工具をこの価格で買えるのは嬉しい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする