Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本組) 注文コード 48944305 品番 RS3400MZ/8
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

穴角6角 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. ソケット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17、19 付属品ソケットレール(底面マグネット付) トラスコ品番407-6249 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする