Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
12角ディープソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
48944323
品番
RS4305M/10
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角
12角
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
395-7381
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
1415
ソケット内容
4305M-10、11、12、13、14、15、17、19、21、22
RoHS指令(10物質対応)
対応