Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
12角ソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
48944332
品番
RS4405M/10
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
穴角
12角
差込角(mm)
1/2"(12.7)SQ
付属品
ソケットレール
トラスコ品番
395-7390
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
717
ソケット内容
4405M-10、11、12、13、14、15、17、19、21、22
RoHS指令(10物質対応)
対応