静電気帯電防止作業服"スモック"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48944333 品番 VEL73 UE 15
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

ブルー サイズ15 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工 トラスコ品番825-9167 種別長袖スモック 質量(g)520 胸囲(cm)116 着丈(cm)68 アズワン品番65-1264-17 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする