Z-EALヘックスビットソケットレールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード48944551 品番RS3010MZ/8-L50
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 質量(g)450 付属品ソケットレール トラスコ品番407-6192 セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする