曜日別特売
3025Z.50-T20 Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944585

Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びT20
内容量1個注文コード48944585品番3025Z.50-T20
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

呼びT20先端寸法(mm)3.84差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50質量(g)28トラスコ品番407-5943材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48944612
2020-02-19
用途: 車両整備時
その他業種

しっかりした造りで,安心して使えます。流石のZ-EALです。

対象商品 : 48944655
2016-03-31
用途: 整備、

なかなか良い、硬くて強靭だ。

対象商品 : 48944655
2014-08-18
用途: 軽自動車のリヤハブ交換

リヤハブASSYを止めているトルクスを着脱するために購入。
手持ちがT50までしかなく、
単品購入でそこそこ安価だったため購入したが、
思った以上に精度も良く、薄く作ってあったので、
ブレーキをバラすことなく作業を終えることが出来た。
締め付けトルク80Nmで締めたが、
ガタなどの不安もなく作業することが出来た。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする