Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48944707
品番
3774N
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
265
トラスコ品番
395-7101
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
24
質量(g)
378
RoHS指令(10物質対応)
対応