スピンナハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 全長(mm)450 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 注文コード48944752 品番4768N-450
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は差込角・全長・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)450 トラスコ品番395-7250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)784 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944752
2022-02-15
用途:
食品機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

この長さ、1本あると便利です。
手が滑りにくく安心してトルクをかけれます。

対象商品:
48944734
2016-07-04
用途:
機械の整備
農・林・水産業

まだあまり使ってないが、持ち手が滑り止め加工されていて力を入れやすい。

対象商品:
48944743
2018-06-19
用途:
自動車整備

自動車整備作業中にホイールナットを締め付けたら折れた!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする