静電気帯電防止作業服"半袖スモック"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48944762 品番 VELS73 UE 17
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。

ブルー サイズ17 用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業 仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工/消臭テープ入り トラスコ品番825-9104 種別半袖スモック 質量(g)400 胸囲(cm)122 着丈(cm)70 アズワン品番65-1315-18 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする