インパクトロッキングアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48944831 品番 13333AL
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 付属品Cリング トラスコ品番395-6814 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)45 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944847
2021-02-28
用途:
建設機械のメンテ

延長ジョイントの役割もするので非常に便利
満足しています、わ

対象商品:
48944847
2014-12-21
用途:
トンネル工事現場の機械の整備ほか

コマの抜け防止がとても安全です。もう少し軽量化できればなお良いです。

対象商品:
48944847
2013-03-20
用途:
電動インパクトでタイヤ交換その他作業

最大トルク25キロを誇る日立製電動インパクトレンチでも、ガタによるトルクダウンが発生、トルク12キロのホイールナットが緩まなくなりました。
小トルクのボルト向けのようですね。
電動インパクトのソケット脱着対策に期待していましたが、残念な結果となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする