Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48945522
品番
73270
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10
ラチェット機構
あり
全長(mm)
159
トラスコ品番
411-9924
厚さ(mm)
(スパナ)5.5、(めがね)7.2
質量(g)
84