Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48945531
品番
73273
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
13
ラチェット機構
あり
全長(mm)
177
トラスコ品番
411-9932
厚さ(mm)
(スパナ)7、(めがね)8.6
質量(g)
120