Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48945547
品番
73277
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
17
ラチェット機構
あり
全長(mm)
224
トラスコ品番
411-9941
厚さ(mm)
(スパナ)8.5、(めがね)10.5
質量(g)
237