Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの コンビネーションスパナ
コンビネーションラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48945556
品番
73279
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
19
ラチェット機構
あり
全長(mm)
246
トラスコ品番
411-9959
厚さ(mm)
(スパナ)9.5、(めがね)11
質量(g)
285