クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48945662 品番 007677
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状マイナス 先端サイズ10mm 軸長(mm)175 付属品ボルスター付 トラスコ品番411-6518 全長(mm)287 質量(g)168.2 種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※007670、007671にはボルスターはついていません。
008750にはレーザーチップはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945766
2023-11-28
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ポリカーボネートビスがドライバーの先端につくのはこれしかありません。
握り具合も良いので気に入ってます。

対象商品:
48945775
2022-07-27
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

定評のあるWERAのドライバーはやはり良い品です。
しっかり握り込め滑らず力がかけられます。
ネジへの食いつきもよくなめにくい印象です。

対象商品:
48945766
2020-09-05
用途:
各種作業
卸売・小売業

ネット等の評判が良かったので購入しましたが、確かにいい物です。喰い付きが良くカムアウトする気配もなくまた握りやすく、いままでのドライバーとは一味違いました。

1人が参考にしています
対象商品:
48945766
2021-11-17
用途:
製品組立等

製品組立等に使う分には非常に使いやすいドライバーです。
ただ、相手が固く締まっているネジだった場合は簡単に先端が欠けます。
固着して固いネジ等には使わない方が良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
48945757
2020-03-16
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

極微小なザラザラとしたスリットがあり、食いつきは抜群に良いです。
グリップ形状は力を入れやすいですが、片手で早回しはやりにくいです。
持ち方は親指がグリップエンドが基本設計と思います。
グリップ緑色の部分がシリコンの様な素材になっており、油が着いた手でも滑らずに使用できます。
使用用途として、+−の溝が舐めそうなネジに使用するには最適です。
高トルク作業に向いたドライバーでホビー系にはオーバースペックで使いにくいかと思いますが、基本の番手は持っていても損は無いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
48945617
2018-12-13
用途:
PCその他
教育・研究機関

先端の食いつきは卓越しており申し分ない。マイナスまでレーザーチップとは。

1人が参考にしています
対象商品:
48945766
2018-06-03
用途:
Weraですから

工具好き。ドライバー好き。Wera好き。買うしか無いでしょう。

対象商品:
48945757
2016-11-15
用途:
機械メンテナンス

使いやすいですし、他のドライバーよりも
くいつきがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする