曜日別特売
008710 クラフトフォーム ドライバー Wera 48945687

クラフトフォーム ドライバー

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本先端形状プラス(+)先端サイズNo.1軸長(mm)80注文コード48945687品番008710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状プラス(+)先端サイズNo.1軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂トラスコ品番411-6534全長(mm)178質量(g)59.2種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先レーザーチップ刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※110105、8705、8740にはレーザーチップはついていません。
※マグネット無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945705
2023-06-21
用途: 少し舐めかけのネジを回す時

主に舐め気味のネジに使用しています。 Weraの製品は初めて使いました。この製品は先端が面白い加工になっており、ネジに食い付きます。締めた後手を離しても直立する程です。なので、正常なネジは逆に傷めるかもしれません。

対象商品 : 48945723
2022-04-22
用途: タッピングビス締め

喰いつき抜群です。値段は張りますが価値は十二分です。

1が参考にしています
対象商品 : 48945705
2021-10-13
用途: ねじ締め

凄い食いつきでこれまで使用していたドライバーの比ではないですね。
これまでのより強い力で締めても舐める気がしませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 25411436
2020-07-26
用途: 古い扉の金物に付いているマイナスネジの取外し作業時
サービス業

古い金物には真鍮ネジが使用されている事が多くネジを取外す時にネジ山がつぶれやすいので神経を使うが、マイナスドライバーの先端に施された特殊加工がカムアウト防止になりネジ山のつぶれを防いでくれて作業効率がアップした。

1が参考にしています
対象商品 : 48945705
2020-03-29
用途: 初めてのカムアウト防止ドライバー
製造業

どの程度なのかと思っていましたが、
驚くほどよく食いつく。
もう普通の物には戻りたくありません。
磨耗しにくいと良いな。

1が参考にしています
対象商品 : 48945671
2019-12-02
用途: エクステリア金物加工時
建設業・工事業

ネジの食いつきが感動
これからもずっと愛用予定!
使ったらわかります!

2が参考にしています
対象商品 : 48945705
2019-04-30
用途: 機械のメンテナンス

ねじの頭が滑りにくく、少し腕前が上がったような気になれる工具です。
微量なねじを廻す時は工具箱の中を捜してでもこれでいきます。

1が参考にしています
対象商品 : 48945705
2017-07-20
用途: 機械の組み立て

いろんなメーカーのドライバーを使用したけど、WeraとPBは別格だとおもいます。コストパフォーマンス的にWeraを選択。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする