クラフトフォームドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 軸長(mm)150 注文コード48945872 品番17015
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など14種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 先端ブラックポイントチップ 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 付属品ボルスター付 トラスコ品番411-6780 全長(mm)262 質量(g)203.2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
注意
※18260にはボルスターはついておりません。※貫通仕様ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945863
2020-10-11
用途:
車、バイクのメンテナンス。
製造業

ヴェラのドライバー、一度使いたくて買いました。やっぱりいいですね、少しずつ集めます。
土日の配達ないんですね、急いでる時ちょっと残念!

対象商品:
48945915
2020-02-14
用途:
事務器メンテナンス時
サービス業

貫通ドライバーとしては軽量です。但し職人さんが腰袋のドライバー差しに入れて使うならばグリップ先端部が邪魔をして軸部分しか入らないので抜け落ちてしまいそうです。

対象商品:
48945872
2017-01-22
用途:
ボートの整備
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ベラの製品は間違いのない良い製品です。食いつきも良く滑り知らずdrす。

対象商品:
48945863
2015-12-15
用途:
通常作業で時々必要になる
製造業

普段使いでレーザービットのドライバーを使用しています。とても素晴らしい食い付きで凄く良いのですが、同僚が一度タップに何かが起きていたようで、ネジ山が噛んで締めるも緩めるも容易でなくなった時、力一杯回したら折れてしまいました。其れからは自分のレーザービットのドライバーも同様に折れる事を防ぐ為、無理をするのはこっちの貫通ドライバーを使い始めました。このドライバーでもダメなものはダメですけど、ビットその物が折れる心配は無いです。(普通に締めるにはやはりレーザービットの方が食い付きが優れています)

1人が参考にしています
対象商品:
48945863
2017-01-25
用途:
一般整備に
KEATON 様

チゼルとしては心もとない。無理をすると先端が折れた。精密ドライバーを叩くくらいの気持ちで扱わないといけない感じ。しかしデザインは非常に良い。

対象商品:
48945897
2013-12-27
用途:
設備メンテナンス
播州織工業協同組合 様

貫通ドライバーの説明を見て購入しましたが、品番18260は貫通ドライバーではありませんでした。グリップエンドはプラスチックですし、ボルスターもついていません。本当に貫通ドライバーなのでしょうか?
Weraのドライバーはとても高品質で気に入っていますが、説明記載をしっかりとしてもらいたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。18260にはボルスターはついておりませんでした。弊社商品情報に追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする