ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ1.5mm 軸長(mm)40 注文コード48946247 品番30101
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など11種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状マイナス 先端サイズ1.5mm 先端ブラックポイントチップ 先端刃幅(mm)1.5 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番411-7565 全長(mm)137 質量(g)14 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946274
2018-12-05
用途:
機械整備
製造業

weraの精密ドライバーは持ち手がとても持ちやすくて、使いやすいです。

対象商品:
48946265
2018-06-03
用途:
機械メンテナンス

以前レビューしましたが改善されていません。精密ドライバーは個別で緩衝材に梱包願います。まとめて梱包されています。先端が曲がってしまいます。

MonotaROからの回答


いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする