マイクロドライバー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48946362 品番 117992
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状マイナス 先端サイズ1.2×0.2mm 軸長(mm)40 トラスコ品番412-0086 全長(mm)137 質量(g)14 種類精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946441
2024-01-17
用途:
釣具(リールのオーバーホール)に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

YouTubeやネットなどで、リールのオーバーホールをされてる方の中で、Weraの精密ドライバーを使ってる人が何人か居まして、気になって購入しましたが、安価な精密ドライバーとは違い、多少、力を入れて回す必要が有る場面で、しっかりと回せるのが良いなと感じましたね。

2021-11-12
用途:
リールのメンテナンス
その他業種

リールのネジにピタッとハマって使ってて気持ちいいです。

対象商品:
48946466
2021-05-10
用途:
スマートキー電池交換など
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーの先が精密にできています。スマートキーの電池交換で、ちょうどこのサイズが合う車種があるため、購入しました。いつも使っているドライバーでは先の幅が大きすぎました。厚みと幅が合いました。

対象商品:
48946423
2021-01-18
用途:
機器の組立て
都築工芸 様

想像してたより軽く驚きました、むちゃくちゃ軽いです。
それでも質の良さそうな樹脂ボディと先端強度があるので永く使えそうです。
デザイン・品質共に信頼できるブランドだと思います。

対象商品:
48946344
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

じつは間違えて購入
でも使いやすいのでそのまま工具箱に
グリップが持ちやすいですよ

対象商品:
48946484
2020-11-28
用途:
めがねのねじ締め
教育・研究機関

少し大事にしているめがねのねじが緩んだ際に、このドライバーで締めることにしています。大変細かいねじですが、ぴったり正確にはまって安心して回すことができます。

対象商品:
48946362
2019-03-08
用途:
腕時計の電池交換、ブレスレット調整など
その他業種

先端精度が非常によいと思います(1mm、1.2mm)。ねじを回していて外れづらいです。
グリップもちょうどよく、思っていたより使い勝手が良いです。

対象商品:
48946353
2019-06-17
用途:
時計の電池交換
その他業種

先端がとても薄くかつ固くなっており非常にねじに食いつきやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする