小顔用タイプ保護メガネ VS-103F

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48946388 品番 VS-103F-PK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。

仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番827-5540 質量(g)27 規格JIS規格品(T8147) テンプル色ピンク レンズ厚さ(mm)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946372
2024-06-28
用途:
発掘作業時
その他業種

サイズの小さい保護メガネを探していました。普通の保護メガネでは、サイズが大きいだろうと思っていて女性用として検索したらこの商品がヒットしたので購入をしました。
土を掘っているので風が吹くと土ぼこりで目が痛く、コンタクトもしているので防塵用として使っています。
柄の部分がゴム製なので耳にかけるときに髪の毛が引っ張られて痛いですが、それ以外は満足です。UVカット機能はありません。
顔の小さい女性と子供におすすめです。

対象商品:
48946388
2022-03-02
用途:
介護業務に使用
製造業

サイズや形状が適切で耐久性もありそう
満足感得られました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする