3/22より値下げ!現場を応援
ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯なし長靴
作業長靴 ワークエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48946397
品番
W2000-22.0BK
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
サイズ(cm)
22
色
ブラック
足幅
EEE
用途
水を扱う作業など
トラスコ品番
821-9667
形状
ハイカット
質量(kg)
1.57
種類
作業靴
長さ(cm)
35
アズワン品番
64-8067-03
靴タイプ
長靴