3/22より値下げ!現場を応援

作業長靴 ワークエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48946458 品番 W2000-23.5BK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。

サイズ(cm)23.5 ブラック 足幅EEE 用途水を扱う作業など トラスコ品番821-9673 形状ハイカット 質量(kg)1.57 種類作業靴 長さ(cm)35 アズワン品番64-8067-06 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする