ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 先芯なし長靴
作業長靴 ワークエース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48946503
品番
W2000-24.5W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
サイズ(cm)
24.5
色
ホワイト
足幅
EEE
用途
水を扱う作業など
トラスコ品番
825-8185
形状
ハイカット
質量(kg)
1.57
種類
作業靴
長さ(cm)
35
アズワン品番
64-8067-24
靴タイプ
長靴