Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
トルクス マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48946511
品番
118180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T4
先端
ブラックポイントチップ
軸長(mm)
40
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
412-0361
全長(mm)
137
質量(g)
14
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし