Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
トルクス マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48946545
品番
118183
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T7
先端
ブラックポイントチップ
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
412-0396
全長(mm)
157
質量(g)
18.8
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし