※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
トルクス マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T20
注文コード
48946597
品番
118188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
先端
ブラックポイントチップ
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
412-0442
全長(mm)
157
質量(g)
19.2
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし