Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
いじり止めトルクス マイクロドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48946712
品番
118052
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T15H
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
412-0272
全長(mm)
157
質量(g)
18.8
種類
精密ドライバー
先端
ブラックポイントチップ
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし