ヘキサゴンマイクロドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48946746 品番 118062
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

先端形状六角 先端サイズ0.9mm 軸長(mm)40 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番412-0302 全長(mm)137 質量(g)14.8 種類六角ドライバー/精密ドライバー 先端ブラックポイントチップ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946791
2023-04-15
用途:
おもちゃのロボット用
製造業

ヘキサゴン 6角レンチ なら WERA です、国産品より精度がよく・剛性有ります。尚 WERAはドイツの会社で 製造はチェコです。
ハンドル部の形は好き嫌い有ると思いますがマイクロドライバーとしての一般的な使い方 人差し指をハンドル端に置いて押しながら親指と中指で回す場合 特に問題有りません。

対象商品:
48946755
2022-08-18
用途:
エレキギターの調整に

普段の作業もWERAドライバーを好んで使ってるので、趣味のギターもWERAで揃えることにしました。
USA規格のブリッジサドルの調整にピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
48946746
2021-08-14
用途:
スピニングリールのスプールブッシュ取り外し用
金融・保険業

シマノのスピニングリール(私はストラディック)のスプールブッシュ取り外し用に購入しました。見事に取り外せて良かったです。

対象商品:
48946764
2018-12-11
用途:
1.5mmはこれと短いビットだけ
有限会社イズミ紙工芸 様

Weraはラインナップが分かりづらく、モノタロウでは更に難解。モノタロウ側で品番登録を間違えてるのもありますね。

探しにくさを解消して欲しいです。

対象商品:
48946746
2017-12-27
用途:
機械メンテ

まとめ買い注意!! 雑な梱包。先端が細い物を束ねて梱包。
1本づつ梱包すべき。改善願います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
48946764
2016-07-01
用途:
精密機器の組み立て
製造業

他の商品と違いジクが捩れず、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする