ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
異物混入防止スラックス 女性用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48946756
品番
WH13B SITA 19
参考基準価格(税別)
¥9,086
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
色
ブルー
サイズ
19
ウエスト(cm)
85〜90
用途
食品工場
仕様
ウエスト総ゴム/巻縫い/腰紐入り/インナーポケット/袖口フライス/工業洗濯可能
トラスコ品番
825-8561
種別
スラックス
質量(g)
410
股下(cm)
70