ラピッドアダプター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48946834 品番51462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。

全長(mm)119 軸径(Φmm)6.35 質量(g)121 トラスコ品番411-7948 種類アダプター 商品構成単品 先端サイズ(mm)7/12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48946834
2020-10-22
用途:
電子機器のメンテナンス
製造業

バッテリー式ドライバーのビットが使えるので、バッテリー切れでもビット差し替えで作業を続けられるので便利です。ドライバーを多数持つ必要がない、ビットだけ携帯しています。ラピッドアダプターをポケットに入れていても、程好い曲面で作られているので痛くないぞ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする